text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E 39X4.0 left B

Numero articolo 1U330662
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 60
Lunghezza totale (mm) 200
Diametro dell'albero (mm) 32
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 60
Filettatura a passo (mm) 4

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 60
Lunghezza totale (mm) 200
Diametro dell'albero (mm) 32
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 60
Filettatura a passo (mm) 4
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 24
Filettatura sinistrorsa
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 1U330662
EAN 4022835345848
UBB 500513472224
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  34584
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.