text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E 36X4.0 left B

Numero articolo 7N285615
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 56
Lunghezza totale (mm) 200
Diametro dell'albero (mm) 28
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 56
Filettatura a passo (mm) 4

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 56
Lunghezza totale (mm) 200
Diametro dell'albero (mm) 28
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 56
Filettatura a passo (mm) 4
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 22
Filettatura sinistrorsa
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 7N285615
EAN 4022835345824
UBB 500513472141
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  34582
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.