Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
8S281923
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
Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E 33X3.5 left B
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8S281923
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
50
Lunghezza totale (mm)
180
Diametro dell'albero (mm)
25
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
50
Filettatura a passo (mm)
3.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
50
Lunghezza totale (mm)
180
Diametro dell'albero (mm)
25
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
50
Filettatura a passo (mm)
3.5
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
20
Filettatura sinistrorsa
SÌ
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8S281923
EAN
4022835345800
UBB
500513472067
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
34580