text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E 33X3.5 C 35° RSP

Numero articolo 4B758684
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 50
Lunghezza totale (mm) 180
Diametro dell'albero (mm) 25
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 50
Filettatura a passo (mm) 3.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 50
Lunghezza totale (mm) 180
Diametro dell'albero (mm) 25
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 50
Filettatura a passo (mm) 3.5
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 20
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 4B758684
EAN 4022835385806
UBB 500513421163
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  38580
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.