text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E 30X3.5 B

Numero articolo 5Q817543
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 45
Lunghezza totale (mm) 180
Diametro dell'albero (mm) 22
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 45
Filettatura a passo (mm) 3.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 45
Lunghezza totale (mm) 180
Diametro dell'albero (mm) 22
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 45
Filettatura a passo (mm) 3.5
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 18
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 5Q817543
EAN 4022835385783
UBB 500513420900
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  38578
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.