text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E 3/8X16 C

Numero articolo 0A750304
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 22
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 22
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 16
Chiave quadrata (mm) 5.5
Dimensione della filettatura (pollici) 3/8 di pollice
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 0A750304
EAN 4022835755180
UBB 500513425388
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  75518
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.