text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E 3/8X16 C 35° RSP

Numero articolo 4P904439
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 16
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 16
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 16
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 16
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 16
Chiave quadrata (mm) 5.5
Dimensione della filettatura (pollici) 3/8 di pollice
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 4P904439
EAN 4022835757184
UBB 500513425461
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  75718
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.