text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E 3/8X16 2.1/2


Numero articolo 7Z450559
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura BSW
Lunghezza di taglio (mm) 22
Materiale di taglio HSS-E
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura BSW
Lunghezza di taglio (mm) 22
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 16
Chiave quadrata (mm) 5.5
Dimensione della filettatura (pollici) 3/8 di pollice
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 7Z450559
EAN 4022835715184
UBB 500513419936
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  71518
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.