Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
0M991703
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
Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E 27X3.0 C 35° RSP
Aggiungi come preferito
Numero articolo
0M991703
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
38
Lunghezza totale (mm)
160
Diametro dell'albero (mm)
20
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
38
Filettatura a passo (mm)
3
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
38
Lunghezza totale (mm)
160
Diametro dell'albero (mm)
20
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
38
Filettatura a passo (mm)
3
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
16
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0M991703
EAN
4022835385769
UBB
500513420587
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
38576