text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E 24X3.0 left B

Numero articolo 9Y758589
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 38
Lunghezza totale (mm) 160
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 38
Filettatura a passo (mm) 3

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 38
Lunghezza totale (mm) 160
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 38
Filettatura a passo (mm) 3
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 14.5
Filettatura sinistrorsa
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 9Y758589
EAN 4022835345749
UBB 500513471721
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  34574
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.