text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E 20X2.5

Numero articolo 7S059048
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 34
Lunghezza totale (mm) 140
Diametro dell'albero (mm) 16
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 34
Filettatura a passo (mm) 2.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 34
Lunghezza totale (mm) 140
Diametro dell'albero (mm) 16
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 34
Filettatura a passo (mm) 2.5
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 12
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 7S059048
EAN 4022835315803
UBB 500513519842
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  31580
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.