text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E 20X2.5 B


Numero articolo 6E110602
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 34
Lunghezza totale (mm) 140
Diametro dell'albero (mm) 16
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 34
Filettatura a passo (mm) 2.5
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 34
Lunghezza totale (mm) 140
Diametro dell'albero (mm) 16
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 34
Filettatura a passo (mm) 2.5
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 12
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 6E110602
EAN 4022835325666
UBB 500513481134
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  32566
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.