Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
1U622941
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
Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E 18X2.5 B
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1U622941
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
34
Lunghezza totale (mm)
125
Diametro dell'albero (mm)
14
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
34
Filettatura a passo (mm)
2.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
34
Lunghezza totale (mm)
125
Diametro dell'albero (mm)
14
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
34
Filettatura a passo (mm)
2.5
Adatto per acciaio inox
SÌ
Materiale di taglio
HSS-E
Identificazione dell'anello colorato
White
Chiave quadrata (mm)
11
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1U622941
EAN
4022835352624
UBB
500513524875
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
35262