Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
5N427244
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
Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E 16X2.0 left B
Aggiungi come preferito
Numero articolo
5N427244
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
32
Lunghezza totale (mm)
110
Diametro dell'albero (mm)
12
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
32
Filettatura a passo (mm)
2
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
32
Lunghezza totale (mm)
110
Diametro dell'albero (mm)
12
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
32
Filettatura a passo (mm)
2
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
9
Filettatura sinistrorsa
SÌ
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5N427244
EAN
4022835345589
UBB
500513471317
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
34558