Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
5I667513
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
Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E 16X2.0 B
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
5I667513
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
32
Lunghezza totale (mm)
110
Diametro dell'albero (mm)
12
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
32
Filettatura a passo (mm)
2
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
32
Lunghezza totale (mm)
110
Diametro dell'albero (mm)
12
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
32
Filettatura a passo (mm)
2
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
9
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5I667513
EAN
4022835325581
UBB
500513480714
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
32558