Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
6Z567318
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
Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E 14X2.0
Aggiungi come preferito
Numero articolo
6Z567318
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
30
Lunghezza totale (mm)
110
Diametro dell'albero (mm)
11
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
30
Filettatura a passo (mm)
2
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
30
Lunghezza totale (mm)
110
Diametro dell'albero (mm)
11
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
30
Filettatura a passo (mm)
2
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
9
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6Z567318
EAN
4022835315773
UBB
500513519271
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
31577