text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E 14X2.0 left B


Numéro d'article 2N510051
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 11
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 30
Filettatura a passo (mm) 2
Emballé par 1

Spécifications

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 11
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 30
Filettatura a passo (mm) 2
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 9
Filettatura sinistrorsa
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 2N510051
EAN 4022835345541
UBB 500513471234
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 34554
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.