Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
0N134600
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
Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E 14X2.0 B
Aggiungi come preferito
Numero articolo
0N134600
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
30
Lunghezza totale (mm)
110
Diametro dell'albero (mm)
11
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
30
Filettatura a passo (mm)
2
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
30
Lunghezza totale (mm)
110
Diametro dell'albero (mm)
11
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
30
Filettatura a passo (mm)
2
Adatto per acciaio inox
SÌ
Materiale di taglio
HSS-E
Identificazione dell'anello colorato
White
Chiave quadrata (mm)
9
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0N134600
EAN
4022835352549
UBB
500513524461
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
35254