text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E 12X1.75

Numero articolo 7S098923
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 18
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 18
Filettatura a passo (mm) 1.75

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 18
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 18
Filettatura a passo (mm) 1.75
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS-E
Identificazione dell'anello colorato White
Chiave quadrata (mm) 7
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 7S098923
EAN 4022835362500
UBB 500513524388
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  36250
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.