text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E 12X1.75

Numero articolo 0J345090
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 29
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 29
Filettatura a passo (mm) 1.75

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 29
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 29
Filettatura a passo (mm) 1.75
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 7
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 0J345090
EAN 4022835315766
UBB 500513519016
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  31576
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.