text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E 12X1.75 left B

Numero articolo 1Y214502
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 29
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 29
Filettatura a passo (mm) 1.75

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 29
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 29
Filettatura a passo (mm) 1.75
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 7
Filettatura sinistrorsa
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 1Y214502
EAN 4022835345503
UBB 500513471150
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  34550
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.