Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
8B894371
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
Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E 12X1.75 A
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8B894371
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
29
Lunghezza totale (mm)
110
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
29
Filettatura a passo (mm)
1.75
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
29
Lunghezza totale (mm)
110
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
29
Filettatura a passo (mm)
1.75
Adatto per acciaio inox
SÌ
Materiale di taglio
HSS-E
Identificazione dell'anello colorato
White
Chiave quadrata (mm)
7
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8B894371
EAN
4022835352501
UBB
500513524206
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
35250