Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
6C491897
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
Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E 11 C
Aggiungi come preferito
Numero articolo
6C491897
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
24
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
8
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
24
Materiale di taglio
HSS-E
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
24
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
8
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
24
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
6.2
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6C491897
EAN
4022835384489
UBB
500513420330
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
38448