text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E 10X24 C 35° RSP

Numero articolo 0C312936
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 10
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 3.5
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 10
Dimensione della filettatura 10

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 10
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 3.5
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 10
Dimensione della filettatura 10
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 24
Chiave quadrata (mm) 2.7
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 0C312936
EAN 4022835757108
UBB 500513423227
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  75710
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.