text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E 1/4X20 2.1/2

Numero articolo 4U568984
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 17
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 4.5
Tipo di filettatura BSW
Lunghezza di taglio (mm) 17
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 17
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 4.5
Tipo di filettatura BSW
Lunghezza di taglio (mm) 17
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 20
Chiave quadrata (mm) 3.4
Dimensione della filettatura (pollici) 1/4 di pollice
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 4U568984
EAN 4022835715146
UBB 500513419779
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  71514
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.