Maschiatrice meccanica
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
8F077956
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
Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E 1.3/4X5 C 35° RSP
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8F077956
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
65
Lunghezza totale (mm)
220
Diametro dell'albero (mm)
36
Tipo di filettatura
UNC
Lunghezza di taglio (mm)
65
Materiale di taglio
HSS-E
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
65
Lunghezza totale (mm)
220
Diametro dell'albero (mm)
36
Tipo di filettatura
UNC
Lunghezza di taglio (mm)
65
Materiale di taglio
HSS-E
Filettatura per pollice
5
Chiave quadrata (mm)
29
Dimensione della filettatura (pollici)
Altro
Marchio
Völkel
Codice merceologico
8207401000
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8F077956
EAN
4022835755623
UBB
500513424704
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
75562