text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E 1/2X20 B

Numero articolo 0U700502
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura UNF
Lunghezza di taglio (mm) 22
Adatto per acciaio inox

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura UNF
Lunghezza di taglio (mm) 22
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 20
Identificazione dell'anello colorato White
Chiave quadrata (mm) 7
Dimensione della filettatura (pollici) 1/2 pollice
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 0U700502
EAN 4022835359692
UBB 500513525609
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  35969
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.