Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
5O875818
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
Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E 1/2X13 C 35° RSP
Aggiungi come preferito
Numero articolo
5O875818
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
25
Lunghezza totale (mm)
110
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
UNC
Lunghezza di taglio (mm)
25
Adatto per acciaio inox
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
25
Lunghezza totale (mm)
110
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
UNC
Lunghezza di taglio (mm)
25
Adatto per acciaio inox
SÌ
Materiale di taglio
HSS-E
Filettatura per pollice
13
Identificazione dell'anello colorato
White
Chiave quadrata (mm)
7
Dimensione della filettatura (pollici)
1/2 pollice
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5O875818
EAN
4022835359494
UBB
500513525294
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
35949