text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E 1.1/2X6 2.1/2

Numero articolo 2R713518
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 50
Lunghezza totale (mm) 200
Diametro dell'albero (mm) 32
Tipo di filettatura BSW
Lunghezza di taglio (mm) 50
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 50
Lunghezza totale (mm) 200
Diametro dell'albero (mm) 32
Tipo di filettatura BSW
Lunghezza di taglio (mm) 50
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 6
Chiave quadrata (mm) 24
Dimensione della filettatura (pollici) 1 1/2 pollice
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 2R713518
EAN 4022835715542
UBB 500513419100
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  71554
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.