text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E VG 5

Numero articolo 3V455963
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 12
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 12
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 12
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 12
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 36
Chiave quadrata (mm) 4.9
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 3V455963
EAN 4022835794301
UBB 500691079981
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  79430
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.