text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E VG 12

Numero articolo 6O160637
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 22
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 22
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 26
Chiave quadrata (mm) 7
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 6O160637
EAN 4022835794356
UBB 500691080955
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  79435
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.