text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E VG 10

Numero articolo 2B189619
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 18
Lunghezza totale (mm) 90
Diametro dell'albero (mm) 8
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 18
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 18
Lunghezza totale (mm) 90
Diametro dell'albero (mm) 8
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 18
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 28
Chiave quadrata (mm) 6.2
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 2B189619
EAN 4022835794349
UBB 500691080799
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  79434
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.