text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E RD 42

Numero articolo 7W314994
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 50
Lunghezza totale (mm) 200
Diametro dell'albero (mm) 32
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 50
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 50
Lunghezza totale (mm) 200
Diametro dell'albero (mm) 32
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 50
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 6
Chiave quadrata (mm) 24
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 7W314994
EAN 4022835794592
UBB 500691084916
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  79459
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.