text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E RD 30

Numero articolo 1Y652630
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 36
Lunghezza totale (mm) 180
Diametro dell'albero (mm) 22
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 36
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 36
Lunghezza totale (mm) 180
Diametro dell'albero (mm) 22
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 36
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 8
Chiave quadrata (mm) 18
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 1Y652630
EAN 4022835794530
UBB 500691083769
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  79453
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.