text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E RD 24

Numero articolo 0R237654
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 34
Lunghezza totale (mm) 160
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 34
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 34
Lunghezza totale (mm) 160
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 34
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 8
Chiave quadrata (mm) 14.5
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 0R237654
EAN 4022835794509
UBB 500691083199
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  79450
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.