text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E RD 10

Numero articolo 5I461787
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 28
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 28
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 28
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 28
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 10
Chiave quadrata (mm) 5.5
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 5I461787
EAN 4022835794424
UBB 500691081524
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  79442
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.