text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E M6X0,75

Numero articolo 4C462546
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 14
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 4.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 14
Filettatura a passo (mm) 0.75

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 14
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 4.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 14
Filettatura a passo (mm) 0.75
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 3.4
Marchio Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Numeri di articolo

Numero articolo 4C462546
EAN 4022835395072
UBB 500691030398
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  39507
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.