text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E M50X1,5

Numero articolo 2F567461
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 32
Lunghezza totale (mm) 190
Diametro dell'albero (mm) 36
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 32
Filettatura a passo (mm) 1.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 32
Lunghezza totale (mm) 190
Diametro dell'albero (mm) 36
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 32
Filettatura a passo (mm) 1.5
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 29
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 2F567461
EAN 4022835394945
UBB 500691029994
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  39494
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.