Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
8U187813
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
Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E M40X1,5
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8U187813
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
30
Lunghezza totale (mm)
170
Diametro dell'albero (mm)
32
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
30
Filettatura a passo (mm)
1.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
30
Lunghezza totale (mm)
170
Diametro dell'albero (mm)
32
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
30
Filettatura a passo (mm)
1.5
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
24
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8U187813
EAN
4022835394808
UBB
500691029168
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
39480