text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E M38X1,5

Numero articolo 2L450035
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 170
Diametro dell'albero (mm) 28
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 30
Filettatura a passo (mm) 1.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 170
Diametro dell'albero (mm) 28
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 30
Filettatura a passo (mm) 1.5
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 22
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 2L450035
EAN 4022835394761
UBB 500691028905
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  39476
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.