text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E M26X1,5

Numero articolo 6Q183502
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 28
Lunghezza totale (mm) 140
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 28
Filettatura a passo (mm) 1.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 28
Lunghezza totale (mm) 140
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 28
Filettatura a passo (mm) 1.5
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 14.5
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 6Q183502
EAN 4022835394549
UBB 500691026768
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  39454
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.