Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
8K387560
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
Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E M22X2,0
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8K387560
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
34
Lunghezza totale (mm)
140
Diametro dell'albero (mm)
18
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
34
Filettatura a passo (mm)
2
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
34
Lunghezza totale (mm)
140
Diametro dell'albero (mm)
18
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
34
Filettatura a passo (mm)
2
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
14.5
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8K387560
EAN
4022835394464
UBB
500691025935
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
39446