Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
5R224388
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
Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E M20X1,5
Aggiungi come preferito
Numero articolo
5R224388
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
25
Lunghezza totale (mm)
125
Diametro dell'albero (mm)
16
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
25
Filettatura a passo (mm)
1.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
25
Lunghezza totale (mm)
125
Diametro dell'albero (mm)
16
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
25
Filettatura a passo (mm)
1.5
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
12
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5R224388
EAN
4022835394402
UBB
500691025109
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
39440