text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E M20X1,0

Numero articolo 8Q040077
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 25
Lunghezza totale (mm) 125
Diametro dell'albero (mm) 16
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 25
Filettatura a passo (mm) 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 25
Lunghezza totale (mm) 125
Diametro dell'albero (mm) 16
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 25
Filettatura a passo (mm) 1
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 12
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 8Q040077
EAN 4022835394389
UBB 500691024789
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  39438
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.