text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E M20X1,25

Numero articolo 2N669255
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 25
Lunghezza totale (mm) 125
Diametro dell'albero (mm) 16
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 25
Filettatura a passo (mm) 1.25

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 25
Lunghezza totale (mm) 125
Diametro dell'albero (mm) 16
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 25
Filettatura a passo (mm) 1.25
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 12
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 2N669255
EAN 4022835394396
UBB 500691024946
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  39439
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.