text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E M18X2,0

Numero articolo 8L111793
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 34
Lunghezza totale (mm) 125
Diametro dell'albero (mm) 14
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 34
Filettatura a passo (mm) 2

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 34
Lunghezza totale (mm) 125
Diametro dell'albero (mm) 14
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 34
Filettatura a passo (mm) 2
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 11
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 8L111793
EAN 4022835394372
UBB 500691024524
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  39437
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.