text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E M18X1,5

Numero articolo 8R482519
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 25
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 14
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 25
Filettatura a passo (mm) 1.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 25
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 14
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 25
Filettatura a passo (mm) 1.5
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 11
Marchio Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Numeri di articolo

Numero articolo 8R482519
EAN 4022835395362
UBB 500691032527
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  39536
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.