text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E M14X1,5

Numéro d'article 3X938156
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 11
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 1.5

Spécifications

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 11
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 1.5
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 9
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 3X938156
EAN 4022835394280
UBB 500691023534
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 39428
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.