text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E M14X1,25

Numero articolo 4I618207
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 11
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 1.25

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 11
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 1.25
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 9
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 4I618207
EAN 4022835395270
UBB 500691031958
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  39527
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.