text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E M10X1,25

Artikelnummer 8Z586499
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 24
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 24
Filettatura a passo (mm) 1.25

Spezifikationen

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 24
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 24
Filettatura a passo (mm) 1.25
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 5.5
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummern

Artikelnummer 8Z586499
EAN 4022835394167
UBB 500691022395
UNSPSC 31390000
Hersteller Artikel Nr 39416
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.